Pro Utility kesztyű Black XL R

Cikkszám: A772BKRXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 10

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A772BKRXL
EAN / GTIN 5036108415359
Gyártó száma A772BKRXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Pro Utility prémium mechanikai kesztyűnk 60%-ban újrahasznosított nejlonból - az állatbőrrel szemben alacsonyabb környezeti hatású alternatívát jelentő - korszerű anyagból készült. A nagy kopás és szakítószilárdságra tervezett kesztyű, kivételes kézügyességet, tartósságot és kiváló tapadást biztosít. Sokoldalúságát növeli, hogy érintőképernyő kompatibilitással büszkélkedhet, így a legtöbb érintőképernyős eszköz teljes körű vezérlését biztosítja.

Jellemző:

  • Rendkívül tartós szintetikus bőr elasztánnal és neoprénnel
  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Alapanyag:

Anyag: Nylon; Gumírozott; Poliuretán;