PW3 Tradesman kesztyű Black/Yellow XXL Y

Cikkszám: A771BKYXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz/Gelb
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A771BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361175
Gyártó száma A771BKYXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ez a nagy teljesítményű kesztyű többcélú és alkalmas bármilyen munkára. Könnyű és kényelmes használat a teljesítmény romlása nélkül A PW3 fényvisszaverő szalag javítja viselőjének láthatóságát gyenge fényviszonyok mellett. A megerősített párnázott tenyérrel tervezett kesztyű további kényelmet és kopásállóságot biztosít a felhasználó számára. Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

Jellemző:

  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • Megerősített párnázott tenyér
  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Párnázott ujjperc az extra védelemért
  • B szintű vágásbiztosság
  • Speciálisan tervezett, jól látható anyag
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Alapanyag:

Anyag: Poliuretán; Nylon; Gumírozott; Poliészter;