Impact F15 nitrilhabbal megerősített kesztyű G-tenyérrel, fekete/zöld, XS

Cikkszám: A755K3RXS
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
Cikkszám A755K3RXS
EAN / GTIN 5036108440528
Gyártó száma A755K3RXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Az innovatív TPR-kialakítás és az F osztályú bélés kombinációja rendkívüli ujjmozgékonyságot, kényelmet és védelmet biztosító ütésálló kesztyűt eredményez.
  • A lélegző 15-ös vastagságú bélés kiváló ujjmozgékonyságot biztosít.
  • A kettős nitrilhab bevonat kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt.
  • A megerősített hüvelykujjhajlítás és a párnázott tenyér külső és belső része fokozott tartósságot és kényelmet biztosít.
  • Érintőképernyős eszközökhöz alkalmas
  • Kifejezetten az olaj- és gázipar számára kifejlesztve

Jellemző:

  • Maximális ütésvédelem a TRP Pod technológiának köszönhetően
  • Vágás elleni védelem F szint
  • Megerősített hüvelykujj rész és párnázott tenyér
  • Karkötő a biztonságos illeszkedésért
  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • Nitrilhabréteg kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között
  • Kétszer merített bevonat a tartósság érdekében
  • Ez a kesztyű a legtöbb érintőképernyővel használható.
  • A 15-es vastagságú bélés a legjobb egyensúlyt biztosítja a kézügyesség és a tartósság között.
  • Termékcímkék a bemutatás támogatásaként
  • ANSI vágásvédő osztály A7
  • CE tanúsítvánnyal
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell