Apacha hűtőházi kesztyű Black XXL R

Cikkszám: A751BKRXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A751BKRXXL
EAN / GTIN 5036108322022
Gyártó száma A751BKRXXL
L-szám L01840 1483
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Különösen hideg körülményekre tervezett kesztyű, akár beltéri hűtőházi, akár kültéri extrém hideg időjárásra. Lélegző vízálló membrán segítségével szárazon tartja a kezet, és csökkenti a veszélyes nedvesség felgyülemlésének kockázatát. Az elasztikus kötött mandzsetta kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít. A kesztyű tenyerén kialakított panelek lehetővé teszik a nagy fogásbiztonságot minden körülmény között.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
  • A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
  • Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
  • A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Alapanyag:

Anyag: Marhabőr; Gumírozott; Nylon; Poliészter; PVC;