TPV Impact Cut kesztyű Grey/Black XXL R

Cikkszám: A723G8RXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A723G8RXXL
EAN / GTIN 5036108279722
Gyártó száma A723G8RXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

C szintű vágásbiztos kesztyű. Az innovatív TPV kézfej védelem ütésállóságot és nagyfokú rugalmasságot biztosít. A nitril mikro hab bevonat kiváló tapadást és védelmet nyújt folyadékok behatolása ellen. Ergonomikus kialakítás az optimális kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
  • C szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Megerősített párnázott tenyér
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Nylon; Üvegszál; Poliészter; Elasztán; GumírozottÜvegszál;