Általános felhasználás - Nagy teljesítményű kesztyű Black XXL R

Cikkszám: A700BKRXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Schwarz
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A700BKRXXL
EAN / GTIN 5036108261260
Gyártó száma A700BKRXXL
L-szám L01840 100519
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ez a nagy teljesítményű, kézbe simuló kesztyű többfunkciós és minden munkához alkalmas. Ez a kesztyű könnyű a viselője számára, de tartósságot biztosít, és megerősített varrással rendelkezik a hüvelykujjon az extra erősség érdekében, csuklótámasszal és védelemmel.

Jellemző:

  • Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
  • Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra erősségért
  • Csuklóvédelem
  • Könnyű és kényelmes
  • Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Alapanyag:

Anyag: Szintetikus bőr; Gumírozott; Gumi; Poliészter;