Vágásbiztos alkarvédő, 45 cm Yellow R

Cikkszám: A690YER
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cikkszám A690YER
EAN / GTIN 5036108263585
Gyártó száma A690YER
L-szám L01840 318
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

D szintű vágásbiztos alkarvédő amely vágás- és hőállóságot biztosít a csukló és a kar számára. Ujjnyílás, amely biztosítja az alkarvédő biztonságos és kényelmes viseletét. Gépben mosható, és egyesével szállítjuk. 3 hosszúságban kapható: 35 cm, 45 cm, 56 cm.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm
  • Kiváló vágás- és hőállóság
  • Mosógépben mosható
  • Egyesével szállítjuk
  • Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért
  • Vágásbiztos alkarvédő, 45 cm
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • ANSI vágásbiztosság A4 szint
  • CE Foodsafe
  • UKCA jelöléssel
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Üvegszál; Poliészter; Gumírozott; Elasztán; Üvegszál;