AHR 10 élelmiszer kesztyűbélés Grey L R

Cikkszám: A657GRRL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Grau
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A657GRRL
EAN / GTIN 5036108360796
Gyártó száma A657GRRL
L-szám L01840 100458
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Élelmiszeripari kesztyű, amelyet úgy terveztek, hogy maximális F vágási szintű védelmet biztosítson. A 10 kötési sűrűségű bélés kivételes tartósságot biztosít. Az alacsony bolyhosodású szerkezet megakadályozza az élelmiszerek szennyeződését. Egyesével kapható kesztyű. 20 mosáson keresztül, 92°C-ig terjedő hőmérsékleten tesztelve. Kétkezes, hogy jobb- vagy balkezes felhasználóknak is megfeleljen.

Jellemző:

  • F szintű vágásbiztosság
  • Élelmiszerrel érintkezhet
  • 92°C-ig gépben mosható
  • Egyesével kapható kesztyű.
  • Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • CE Foodsafe
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Poliészter; Nylon; Gumírozott;