Sabre - Lite vágásbiztos kesztyű Blue XL U

Cikkszám: A655BLUXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Blau
Kesztyűméret 10

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A655BLUXL
EAN / GTIN 5036108174126
Gyártó száma A655BLUXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A legmagasabb szintű vágásbiztosságot garantáló, az EN388:2016 szabvány D szintjének megfelelően minősített élelmiszeripari védőkesztyű. Mindkét kézen használható, 60C-on mosható. Db kiszerelésben.

Jellemző:

  • D szintű vágásbiztosság
  • Kötési sűrűség 13
  • Egyesével szállítjuk
  • Gépben mosható 60°C
  • Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE Foodsafe
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Acélszál; Poliészter; Gumírozott;