CS Cut D21 nitril kesztyű szürke/fekete M

Cikkszám: A648G8RM
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
Cikkszám A648G8RM
EAN / GTIN 5036108448081
Gyártó száma A648G8RM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Descriere:

  • Mănușa A648 are clasa de protecție împotriva tăierilor D pentru o protecție îmbunătățită și o căptușeală fină de 21 gauge pentru dexteritate și confort.
  • Acoperirea cu spumă de nitril asigură o aderență excelentă și rezistență la abraziune.
  • Zona întărită a degetului mare asigură o rezistență suplimentară în zonele supuse unei solicitări intense.
  • Compatibilitatea cu ecranul tactil permite utilizarea confortabilă a dispozitivului fără a fi necesară scoaterea mănușilor.

Caracteristică:

  • Protecție împotriva tăierilor nivel D
  • 21 Gauge Liner este un material subțire, ușor și rezistent, fabricat prin tehnologia modernă de tricotare.
  • Strat de spumă nitrilică pentru aderență excelentă în condiții umede și uscate
  • Zona degetului mare întărită
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Certificat conform EN388 cu 3 cicluri de spălare
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea ecranelor tactile.
  • Certificare CE
  • Model nou