CS Cut D15 nitril kesztyű szürke/fekete XS

Cikkszám: A644G8RXS
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
Cikkszám A644G8RXS
EAN / GTIN 5036108447985
Gyártó száma A644G8RXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • A CS Cut D15 nitril kesztyű olyan szakemberek számára lett kifejlesztve, akik megbízható vágásvédelemre szorulnak, anélkül, hogy feladnák a kényelmet vagy az irányítást.
  • A D vágásvédelmi osztálynak köszönhetően kiváló ellenállást biztosít az éles anyagokkal szemben, míg a 15-ös vastagságú bélés könnyű, lélegző viseletet garantál egész napos használat esetén.
  • A nitrilhab bevonat biztos fogást biztosít száraz, nedves vagy olajos körülmények között, a megerősített hüvelykujj hajlítás pedig további tartósságot biztosít a nagy igénybevételnek kitett területeken.
  • Az érintőképernyő-kompatibilitásnak köszönhetően munkavégzés közben is folyamatosan kapcsolatban maradhat, ezért ideálisak az autóiparban, az építőiparban, a fémmegmunkálásban és a precíziós szerelésben végzett munkákhoz.

Jellemző:

  • Vágás elleni védelem D szint
  • Nitrilhabréteg kiváló tapadásért nedves és száraz körülmények között
  • Megerősített hüvelykujj rész
  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • EN388 szerint tanúsított, 3 mosási ciklussal
  • Ez a kesztyű a legtöbb érintőképernyővel használható.
  • A 15-es vastagságú bélés a legjobb egyensúlyt biztosítja a kézügyesség és a tartósság között.
  • CE tanúsítvánnyal
  • Új modell