Prémium TIG hegesztőkesztyű Grey XL R

Cikkszám: A520GRRXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 10

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A520GRRXL
EAN / GTIN 5036108265251
Gyártó száma A520GRRXL
L-szám L01840 551
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A tökéletes kézügyesség a hegesztők számára. Puha, rugalmas kecskebőr tenyér, strapabíró hasított bőr mandzsettával. B típusú (Tig) hegesztéshez. A varrás végig para-aramidból készült.

Jellemző:

  • EN12477 Type B hegesztésvédelem
  • Para-Aramid varratok az extra tartósság érdekében
  • Puha rugalmas kecskebőr tenyér, nagy teherbírású bőr mandzsettával
  • Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez
  • Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
  • Csuklóvédelem
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
  • EN 12477: 2001 Type B
  • EN 407: 2020 (413X3X)

Alapanyag:

Anyag: Kecskebőr; Hasított marhabőr;