PVC csuklóig mártott kesztyű Red L R

Cikkszám: A400RERL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Rot
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A400RERL
EAN / GTIN 5036108301805
Gyártó száma A400RERL
L-szám L01840 100377
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Népszerű PVC mártott kesztyű, kötött mandzsettával és pamut interlock béléssel. Sima felületű, a legmagasabb kopásállósági besorolással rendelkezik. A teljesen mártott kesztyű tökéletes víz- és olajvédelmet biztosít.

Jellemző:

  • Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
  • Ftalát mentes
  • Rendkívül rugalmas PVC
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • ANSI vágásbiztosság A1 szint
  • CE minősítés

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Pamut; Poliészter;