GP Grip 18 nitril kesztyű, sima/homokos, fekete, S méret

Cikkszám: A375K8RS
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
Cikkszám A375K8RS
EAN / GTIN 5036108444953
Gyártó száma A375K8RS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • A GP 18 Gauge kesztyűket precíz munkavégzéshez fejlesztették ki száraz, nedves vagy olajos körülmények között, és ergonómikus kialakításuknak köszönhetően minimálisra csökkentik a kezek fáradását.
  • Ezek a kesztyűk dermatológiailag teszteltek, bőrbarátok és kényelmesek, egész napos használatra alkalmasak, irritációt nem okoznak.
  • OEKO-TEX STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkeznek és nem tartalmaznak káros anyagokat, így nyugodtan, allergiás reakcióktól való félelem nélkül dolgozhat velük.

Jellemző:

  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • CE élelmiszeripari engedély
  • A 18-es vastagságú bélésű kesztyű kiváló kényelmet, mozgásszabadságot és kiváló tapintási érzékenységet biztosít.
  • Dörzsölt nitril bevonat
  • A nylon magas szakítószilárdsága és a kiegészítő rugalmasság jobb illeszkedést biztosít
  • A kétszer merített bevonat egy kétrétegű szerkezet, amely egy belső sima réteget kombinál egy külső homokos réteggel, amely a legjobb védelmet nyújtja a folyadékok ellen, valamint a legjobb tapadást és tartósságot biztosítja.
  • Lélegző, kiváló nedvességelvezető, nedvességszabályozó
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradását.
  • Ez a kesztyű a legtöbb érintőképernyővel használható.
  • Antimikrobiális Texpel Micro TM bevonat, elpusztítja a baktériumok 99,9%-át
  • Bőrgyógyászatilag tesztelt
  • alacsony szöszképződésű kialakítás a minimális szennyeződés érdekében
  • 100% latexmentes
  • DMF-mentes
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • EN388 szerint tanúsított, 3 mosási ciklussal
  • Speciálisan kifejlesztett kézformájának használata, amely ergonómiailag jobban illeszkedik az összes ujjhoz, növeli a mozgásszabadságot és javítja a kényelmet.
  • Kétszeres merítés a maximális folyadék-taszítás érdekében
  • A nitril egy szintetikus gumi, amely nagyfokú ellenállást mutat olajokkal, üzemanyagokkal, savakkal és lúgokkal szemben, ugyanakkor jó tartóssággal és rugalmassággal rendelkezik.
  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • CE élelmiszeripari engedély