Leírás:
	
	
                
                    
		Legfontosabb jellemzők: - Korlátozás nélkül dolgozhat a homlokoldalon is - A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - A szerszám csészeformájának köszönhetően az arcoldalon történő használat is gond nélkül lehetséges. Ön rugalmas marad.
                
                
            
                
	
		Jellemző:
	
	
                
                    
		Szerszám alakja: csésze
n max.: 12200 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Szegmens magasság: 5 mm
Biztonsági szabvány: anélkül
Típus: Gyémánt csésze kerék
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 125 mm
                
                
            
                
	
		Előny:
	
	
                
                    
		A szerszám edényformájának köszönhetően az elülső oldalon is gond nélkül használható. Rugalmasak maradnak.
                
                
            
                
	
		Felhasználás:
	
	
                
                    
		Kő/tégla/gázbeton: jól alkalmazható
Beton/vasbeton: jól alkalmazható
                
                
            
                
	
		Alapanyag:
	
	
                
                    
		Kő és építőanyag
                
                
            
                
	
		Alkalmazható:
	
	
                
                    
		Fazekolás: jól alkalmazható
Távolítsa el a festéket: alkalmas
Tisztítás: Alkalmas
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: alkalmas
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: jól alkalmazható
                
                
            
                
	
		Figyelem:
	
	
                
                    
		Korlátozás nélkül használható az arcoldalon is
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.