LUKAS PSG univerzális csiszolókorongok Ø 50 mm cirkónium-dioxid (aktív csiszoló felületi réteggel) szemcse 120

Cikkszám: A33770501200458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Csiszolóanyag Korund
Szemcsézet 120
Termék fajtája Síkköszörű korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A33770501200458
EAN / GTIN 4027497102587
Gyártó száma A33770501200458
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nincs kék elszíneződés, ami kevesebb utómunkát jelent - Önélező hatás: magas anyagleválasztás különösen rozsdamentes acélon - Biztonságos csatlakozás a fémmenetnek köszönhetően - Gyorsabb befejezés a legmagasabb anyagleválasztási aránynak köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Automatikus centrírozás a szerelés során - Hosszú ideig használható - nem üvegesedik a csiszolószemcse - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és szerszám nélküli szerelés - A hordozó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően Az Ön előnyei: - A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél. - Ennek a szerszámnak a fémmenete kiküszöböli a további anyagszükségletet az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.

Jellemző:

Szerszám alakja: lapos
Szemcseméret: 120
n max.: 30000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: Z Power (cirkónium-dioxid + csiszolóbevonat)
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: Fém gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 50 mm

Előny:

A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Ennek a szerszámnak a fémszála szükségtelenné teszi a további anyagot az összeszerelés során. A szerszám automatikusan centrálódik és biztonságosan tart. A tépőzáras vagy ragasztófelületekhez képest a hordozó élettartama is megnövekedett az alacsony kopás miatt.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom őrlés: jól alkalmazható
Polírozás: megfelelő
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Biztonságos csatlakozás a fémszálnak köszönhetően
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Automatikus centrírozás a szerelés során
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően