LUKAS univerzális miniatűr lamellás csiszolótányér Ø 75 mm cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcse 80 lapos

Cikkszám: A33310750801623
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A33310750801623
EAN / GTIN 4027497346707
Gyártó száma A33310750801623
L-szám L50360 13
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően - Önélező hatás: magas anyagleválasztás, különösen rozsdamentes acélon - Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően - Mindig friss csiszolóbevonat használatban: a kopás feltárja a mögöttes lamellákat - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Automatikus centrírozás a szereléskor - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - Gyors és szerszámmentes szerelés - Hosszú élettartam a hordozónak az alacsony kopásnak köszönhetően - Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc-kal Az Ön előnyei: - A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptató bevonata szabaddá válik. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagokon, például rozsdamentes acélon. - Jó tartás, automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés jellemzi ezt a szerszámot. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztási rendszerekhez képest az alacsony kopás miatt sokkal hosszabb ideig tart.

Jellemző:

Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 80
n max.: 12700 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolókorong kialakítása: SLTG-R
Csiszolóanyag: ZK (cirkónium-dioxid)
V max. : 50 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: műanyag gyorsrögzítő
Szerszám átmérő: 75 mm

Előny:

A többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően ez a szerszám mindig olyan éles, mint első használatakor. Amikor a felső lamellák elhasználódnak, az alatta lévő lamellák friss koptatóbevonatai szabadulnak fel. Így a szerszám hosszú élettartamot és egyenletes munkaminőséget ér el.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.
Jó tartás, automatikus centrírozás és a műanyag menetnek köszönhetően gyors, szerszám nélküli összeszerelés jellemzi ezt a szerszámot. A hordozó a tépőzáras kampókkal vagy ragasztófelületekkel ellátott ragasztási rendszerekhez képest az alacsony kopás miatt sokkal hosszabb ideig tart.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Alumínium
Öntöttvas

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Finom csiszolás: alkalmas
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: jól alkalmazható
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -

Figyelem:

Maximális élettartam a többrétegű csiszolóbevonatnak köszönhetően
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Biztonságos csatlakozás a műanyag menetnek köszönhetően
Mindig friss csiszolóréteg használatban: a kopás feltárja a mögöttes lapkákat.
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Automatikus centrírozás a szerelés során
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
Gyors és szerszámmentes összeszerelés
A tartó hosszú élettartama az alacsony kopásnak köszönhetően
Univerzálisan alkalmazható és kompatibilis a Roloc

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek