Grip 13 ujjatlan nitril kesztyű (12 pár) White/Grey XS R

Cikkszám: A311W7RXS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Festék Weiß/Grau
Kesztyűméret 6

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A311W7RXS
EAN / GTIN 5036146018086
Gyártó száma A311W7RXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A nitril 3 ujjatlan kesztyűink tökéletes megoldást jelentenek az olyan szakmunkások, például villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és asztalosok számára, akiknek a munkájuk során szükségük van a kézügyességre és az érintésérzékenységre. Ezeket a kesztyűket úgy tervezték, hogy a hüvelykujj és az első két ujjbegy eltávolításra került, hogy az érintésérzékenységet biztosítsák, és lehetővé tegyék a szerszámok és anyagok pontos kezelését. A tartós nitril anyagból készült kesztyűk ellenállnak az olajnak és zsírnak, a szúrásoknak és a kopásnak. Értékesítési egység: 12 pár/csomag

Jellemző:

  • Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
  • Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;