Grip C13 nitrilhabos kesztyű hosszabbított mandzsettával, szürke/kék, XXXL

Cikkszám: A304G4RXXXL
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A304G4RXXXL
EAN / GTIN 5036108445554
Gyártó száma A304G4RXXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

  • Ez a kesztyű a vegyiparban, az olajiparban és az élelmiszeriparban való használatra lett kifejlesztve, és megbízható védelmet biztosít praktikus tulajdonságokkal.
  • A C szintű vágásállóságnak és az élelmiszerbiztonsági CE tanúsításnak köszönhetően ideális érzékeny környezetben történő, éles anyagok biztonságos kezeléséhez.
  • A mosott nitrilhab bevonat kiváló tapadást és tartósságot biztosít, míg a teljes kézbevonat további védelmet nyújt.
  • A varratmentes, 13-es vastagságú bélés kényelmet és légáteresztő képességet biztosít, és a kesztyű akár 100 °C-os érintkezési hőnek is ellenáll.
  • A könnyű bemutatásra szolgáló címke révén ideális választás professzionális használatra és kiskereskedelmi bemutatásra.

Jellemző:

  • Alkalmazható a vegyiparban, az olajiparban és az élelmiszeriparban
  • Vágás elleni védelem C szint
  • CE élelmiszeripari engedély
  • Védelem a 100 °C-ig terjedő érintkezési hő ellen
  • Mosott nitrilhab kiváló tapadás és tartósság érdekében
  • Termékcímkék a bemutatás támogatásaként
  • Varratmentes bélés Szemvastagság 13
  • 3/4-es merítés a nagyobb védelem érdekében
  • Új modell