LUKAS SLTZ univerzális lamellás csiszolótányér Ø 115 mm cirkónium-dioxid alumínium-oxid szemcse 80 / lapos

Cikkszám: A27261150801418
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A27261150801418
EAN / GTIN 4027497026784
Gyártó száma A27261150801418
L-szám L50260 337
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Nincs kék elszíneződés, kevesebb utómunkát jelent - Önélező hatás: nagyfokú anyagleválasztás, különösen rozsdamentes acélon - Gyorsabb befejezés a maximális anyagleválasztásnak köszönhetően - Nagy keménység és élesség a hosszú élettartamért - Hosszú ideig használható - nem üvegesedik a csiszolószemcsék - Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A csiszolóbélés csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és a mázasodás a múlté. - A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztási sebességet és hosszú élettartamot biztosít, különösen az olyan kemény és szívós anyagoknál, mint a rozsdamentes acél.

Jellemző:

Szerszám alakja: egyenes
Szemcseméret: 80
n max.: 13300 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolótárcsa kialakítása: SLTZ csiszoló adalékanyagokkal
Csiszolóanyag: ZKS (cirkónium-dioxid alumínium-oxid csiszolóanyaggal)
Biztonsági szabvány: EN 13743
V max. : 80 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám átmérő: 115 mm

Előny:

A csiszolószemcsék csiszolófedő kötése megkönnyíti a munkát. A hideg csiszolásnak köszönhetően a kék elszíneződés és az üvegesedés a múlté.
A cirkónium-dioxid önélező hatása, valamint a csiszolószemcsék nagy keménysége és élessége miatt ez a szerszám nagy anyagleválasztást és hosszú élettartamot biztosít, különösen kemény és szívós anyagok, például rozsdamentes acél esetében.

Felhasználás:

ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsdamentes/sav/saválló/hőálló acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak

Alapanyag:

rozsdamentes acél
Acél
Öntöttvas
Titánium

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Durva csiszolás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
érdesítés: megfelelő
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -

Figyelem:

Nincs kék elszíneződés - kevesebb utómunka
Önélező hatás: nagymértékű eltávolítás, különösen rozsdamentes acélon
Gyorsabb befejezés a legnagyobb készleteltávolítási aránynak köszönhetően
Nagy keménység és élesség a hosszú élettartam érdekében
Hosszú ideig használható - a csiszolószemcsék nem üvegesednek be.
Hatékonyan vágja a keményebb anyagokat is
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően