Érintőképernyő - PU Purple/Black M R

Cikkszám: A195U8RM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Purple/Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A195U8RM
EAN / GTIN 5036108309085
Gyártó száma A195U8RM
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Kifejezetten érintőképernyős eszközökhöz tervezték. Tökéletes a bonyolult feladatokhoz. Ideális az elektronikai összeszereléshez, teszteléshez és precíziós munkákhoz. 100% légáteresztő, varrat nélküli bélés.

Jellemző:

  • Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Elektronikai összeszerelésekhez, teszteléshez és precíziós munkákhoz
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Új szín

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;