Flex Grip latex kesztyű Red/Black M R

Cikkszám: A174R8RM
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Rot/Schwarz
Kesztyűméret 8

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A174R8RM
EAN / GTIN 5036108279654
Gyártó száma A174R8RM
L-szám L01840 100225
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A varrat nélküli kötött bélés és a vízálló latex bevonatú tenyér felhasználásával tervezett kesztyű magas szintű kényelmet, rugalmasságot és puhaságot biztosít. Az ergonomikus kialakítás a kéz természetes görbületét utánozza, csökkentve a kéz fáradtságát. A légáteresztő, nyitott kézhátrész segíti az izzadás csökkentését.

Jellemző:

  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;