Arctic téli kesztyű Yellow L R

Cikkszám: A146YERL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Kesztyűméret 9

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A146YERL
EAN / GTIN 5036108199365
Gyártó száma A146YERL
L-szám L01840 539
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A dupla bélés csapdába ejti a hőt. A 3/4 nitril homokos mártás nagyobb védelmet nyújt az ujjaknak és jobb védelmet nyújt a folyadékok ellen. Nyitott kézhát a szellőzésért. 250°C kontakt hővédelem. Számos iparágban tökéletes választás.

Jellemző:

  • Hideg körülményekre tervezve
  • Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
  • 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
  • Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
  • Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • Kötési sűrűség 15
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • CE minősítés
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Akril; Gumírozott;