Grip Xtra kesztyű Yellow/Orange XXL R

Cikkszám: A105Y1RXXL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
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
Festék Gelb/Orange
Kesztyűméret 11

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A105Y1RXXL
EAN / GTIN 5036108304943
Gyártó száma A105Y1RXXL
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Az A105 10 gauge kötéssel rendelkezik a fokozott kézügyesség érdekében, prémium minőségű latex mártással. A 3/4 latexmártás fokozott védelmet nyújt a folyadékokkal szemben, miközben a kézügyesség megmarad. Ez a kesztyű érdesített tapintású, amely kivételes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között.

Jellemző:

  • Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
  • Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
  • Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
  • Szellőzést biztosító nyitott hátsó rész
  • CE minősítés
  • Latex mártott a maximális fogásbiztonságért

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3143X)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;