LUKAS HFD gömb alakú 6x5 mm szár 3 mm / vágás ZX

Cikkszám: A10030605322
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám A10030605322
EAN / GTIN 4027497524402
Gyártó száma A10030605322
L-szám L51310 25
Gyártó/felelős személy LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Leírás

Leírás:

Legfontosabb jellemzők: - Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan és jó felületi eredménnyel egyidejűleg nagy mennyiségű anyag eltávolítását produkálja - Tökéletes méretpontosság: Tökéletesen illeszkedik az erőgépbe - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül Az Ön előnyei: - A mindenes: Sok készlet eltávolítása a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon. - A szerszám kiváló minőségű acélból készült tengelye tökéletesen illeszkedik a meghajtóegységbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Jellemző:

Szerszám alakja: golyó
Teljes hossz: 35 mm
Szárhossz: 30 mm
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 3 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 5 mm
Szerszám átmérő: 6 mm
Fogazás: Base-X univerzális fogazás

Előny:

A mindenes: Sok eltávolítás a legrövidebb idő alatt. Ezzel az univerzálisan alkalmazható eszközzel gyorsan és hatékonyan érhet el jó felületi eredményt a legkülönbözőbb anyagokon.
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.

Felhasználás:

Acél és öntött acél: jól alkalmazható
ötvözött/edzett acélok: jól alkalmazhatóak
Szerszámacélok: jól alkalmazható
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: jól alkalmazható
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: alkalmasak
Titán- és nikkelötvözetek: alkalmasak

Alapanyag:

Acél
Öntöttvas
rozsdamentes acél
műanyag és fa

Alkalmazható:

Fazekolás: jól alkalmazható
Eltávolítás: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Marás: jól alkalmazható
Vésés: -
futtatás: -
Filécsiszolás: jól alkalmazható
Lakk eltávolítása: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -

Figyelem:

Hatékony munkavégzés univerzális fogazással: Gyorsan nagy mennyiségű anyag eltávolítása, ugyanakkor jó felületi eredményekkel.
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően