simcut BA Fogótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=10 mm, D1=58 mm

Cikkszám: A10.SB32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A10.SB32
EAN / GTIN 4069769093742
Gyártó száma AD2N
L-szám L23830 100604
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=10 mm, D1=58 mm

Műszaki paraméterek:

  • h = 30,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F
  • Ls = 32,0 mm
  • L1 = 86,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØD2 = 25,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • Csavar = ATKW