simcut BA befogótartó, acél, hornyolóegységhez, BENZ LinA/EWS Slot

Cikkszám: A10.SB16-B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A10.SB16-B
EAN / GTIN 4069769093681
Gyártó száma AUBG
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hornyoló egységhez
BENZ LinA/EWS Slot

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 10,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • Nútfúró egységhez = BENZ LinA/EWS Slot
  • ØD2 = 32,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Csavar = ATKW
  • Csavarhúzó = T15F
  • ØDh6 = 16,0 mm