simcut BA vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9, w=5,97 mm, w=6 mm, tűrés P9

Cikkszám: A10.0597.40.20 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A10.0597.40.20 B X800
EAN / GTIN 4069769093278
Gyártó száma AFX6X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9
w=5,97 mm, b=6 mm, tűrés P9

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 40,6 mm
  • t2 = 2,85 mm (tűrés +0,2)
  • f = 3,8 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 43,0 mm
  • w = 5,97 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • b = 6,0 mm (tűrés P9)
  • ØDmin (min. furat) = 17,0 mm