simcut BA vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9, w=4,97 mm, w=5 mm, tűrés P9

Cikkszám: A10.0497.25.20 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A10.0497.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769092356
Gyártó száma AA45X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9
w=4,97 mm, b=5 mm, tűrés P9

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 25,4 mm
  • t2 = 2,30 mm (tűrés +0,2)
  • R = 0,2 mm
  • ØD = 10,0 mm
  • w = 4,97 mm
  • b = 5,0 mm (tűrés P9)
  • ØDmin (min. furat) = 12,0 mm
  • f = 4,0 mm
  • LH = 28,0 mm