simturn AX vágóbetét, trapéz alakú menet, részleges profil, belső, Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Cikkszám: A07.TR20.01.20.72 ML X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A07.TR20.01.20.72 ML X800
EAN / GTIN 4069769086133
Gyártó száma AK4JX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Trapézmenetes menet, részleges profil, belső
Dmin=7,2 mm, P=2 mm, L2=20,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • d = 5,05 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm
  • a = 6,95 mm
  • f = 3,45 mm
  • S = 0,75 mm
  • tmax = 1,25 mm
  • w = 0,59 mm
  • LH = 23,0 mm