simcut BA Fogótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=7 mm, D1=48 mm

Cikkszám: A07.SB22
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.SB22
EAN / GTIN 4069769085976
Gyártó száma A7MB
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=7 mm, D1=48 mm

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T15F
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • ØD1 = 48,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • Csavar = ATKW
  • ØDg6 = 22,0 mm
  • Ls = 32,0 mm