simcut BA Fogótartó, acél, hagyományos hornyolás, D=7 mm, D1=38 mm

Cikkszám: A07.SB16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A07.SB16
EAN / GTIN 4069769085877
Gyártó száma AWZA
L-szám L23830 92
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hagyományos hornyolás
D=7 mm, D1=38 mm

Műszaki paraméterek:

  • Ls = 32,0 mm
  • Csavar = ATKW
  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 32,0 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • h = 14,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 38,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Nem / Nem
  • ØDg6 = 16,0 mm
  • Csavarhúzó = T15F