simcut BA szorítótartó, acél, hornyolóegységhez, WTO

Cikkszám: A07.SB16.ME-W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.SB16.ME-W
EAN / GTIN 4069769085907
Gyártó száma A1Q9
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA szorítótartó
Acél, hornyoló egységhez
WTO

Műszaki paraméterek:

  • Nútfúró egységhez = WTO
  • ØD = 7,0 mm
  • ØD2 = 38,9 mm
  • L1 = 43,0 mm
  • L2 = 35,1 mm
  • LK = 17,5 mm
  • Standard anya = AYXS
  • ØD1 = 16,5 mm