simturn AX Vágóbetét, furatok készítése és fúrása, ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Cikkszám: A07.DB34.25.70.20 YR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A07.DB34.25.70.20 YR X800
EAN / GTIN 4069769085600
Gyártó száma A036X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Furatok gyártása és fúrása
ØDCMIN=6,7, R=0,2, L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 7,0 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • f = 3,35 mm
  • a = 6,55 mm
  • LH = 28,0 mm
  • L3 (max. furatmélység) = 20,0 mm
  • ØDCMAX = 7,0 mm
  • ØDCMIN = 6,7 mm
  • d = 6,4 mm
  • R = 0,20 mm