simcut BA vágóbetét, horony külső élének fazettás alakítása, Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Cikkszám: A07.4545.25.60 BF X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.4545.25.60 BF X800
EAN / GTIN 4069769085099
Gyártó száma AYD7X800
L-szám L23830 100618
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
A hornyok külső élének hornyolásai
Dmin=6 mm, w=4,5 mm, L2=25,4 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØD = 7,0 mm
  • f = 2,6 mm
  • LH = 28,0 mm
  • w = 4,5 mm
  • w1 = 1,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,0 mm
  • L2 = 25,4 mm