simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Cikkszám: A07.1835.35.72.20 YL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A07.1835.35.72.20 YL X800
EAN / GTIN 4069769083552
Gyártó száma AJZQX800
L-szám L23830 683
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=7,2, R=0,2, L2=35,6

Műszaki paraméterek:

  • LH = 38,0 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 6,95 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • f = 3,45 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • d = 6,25 mm