simcut BA vágóbetét, hosszirányú hornyok vágása ANSI B17.2-1967 szerint, w=4,814 mm, w=4,762 mm, R=0,203 mm

Cikkszám: A07.0476.25.20 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.0476.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082340
Gyártó száma A62HX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása az ANSI B17.2-1967 szerint
w=4,814 mm, w=4,762 mm, R=0,203 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • w = 4,814 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • b = 4,762 mm
  • R = 0,203 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • f = 2,5 mm
  • LH = 28,0 mm
  • tmaxE = 2,659 mm