simcut BA vágóbetét, hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9, w=3,97 mm, w=4 mm, tűrés P9

Cikkszám: A07.0397.25.20 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A07.0397.25.20 B X800
EAN / GTIN 4069769082005
Gyártó száma ANYEX800
L-szám L23830 1447
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hosszanti hornyok hornyolása, DIN 6885, tűrés P9
w=3,97 mm, b=4 mm, tűrés P9

Műszaki paraméterek:

  • f = 2,8 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 28,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 10,0 mm
  • b = 4,0 mm (tűrés P9)
  • R = 0,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • w = 3,97 mm
  • t2 = 1,80 mm (tűrés +0,2)