simturn AX vágóbetét, teljes sugarú furatok, Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Cikkszám: A07.0117.30.72 VR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.0117.30.72 VR X800
EAN / GTIN 4069769078091
Gyártó száma ABU4X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=7,2, w=1,168, L2=30,5

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,58 mm
  • LH = 33,0 mm
  • w = 1,168 mm (tűrés +0,03)
  • L2 = 30,5 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm
  • f = 3,45 mm
  • a = 6,95 mm
  • d = 4,25 mm
  • tmax = 2,5 mm
  • ØD = 7,0 mm