simturn AX vágóbetét, fúró, speciális forgácstörővel, Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Cikkszám: A07.0035.40.72.20 YEL X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A07.0035.40.72.20 YEL X800
EAN / GTIN 4069769075731
Gyártó száma AZ4SX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Esztergálás speciális forgácstörővel
Dmin=7,2 mm, R=0,2 mm, L2=40,6 mm

Műszaki paraméterek:

  • d = 6,65 mm
  • f = 3,45 mm
  • ap = 0,90 mm
  • a = 6,95 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (min. furat) = 7,2 mm
  • L2 = 40,6 mm
  • ØD = 7,0 mm
  • LH = 43,0 mm