simturn AX vágóbetét, UN menet, részleges profil, belső, Dmin=6,2 mm, lépés/perc=24-28, L2=15,2 mm

Cikkszám: A06.UN24.01.15.62 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.UN24.01.15.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769074567
Gyártó száma ACDXX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
UN menet, részleges profil, belső
Dmin=6,2 mm, osztás/inch=24-28, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • w = 0,11 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,64 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • S = 0,55 mm
  • L2 = 15,2 mm
  • Menet/inch = 24-28
  • a = 5,95 mm
  • ØD = 6,0 mm