simturn AX vágóbetét, trapézmenetes menet, részleges profil, belső, Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Cikkszám: A06.TR15.01.20.62 MR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.TR15.01.20.62 MR X800
EAN / GTIN 4069769073942
Gyártó száma AF38X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Trapézmenetes menet, részleges profil, belső
Dmin=6,2 mm, P=1,5 mm, L2=20,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • d = 4,90 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 23,0 mm
  • S = 0,60 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,5 mm
  • tmax = 0,90 mm
  • w = 0,47 mm