simcut BA Vágóbetét, süllyesztett hatszögletű foglalatprofilokhoz, 3,5 mm-3,5 mm kulcsszélességhez

Cikkszám: A06.H035.07.30 B X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.H035.07.30 B X800
EAN / GTIN 4069769071061
Gyártó száma AXU5X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simcut BA vágóbetét
Hatszögletes hüvelyprofilok hornyolása
3,5 mm és 3,5 mm közötti kulcsszélességhez

Műszaki paraméterek:

  • L2 = 7,0 mm
  • f = 1,48 mm
  • LH = 13,0 mm
  • SW = 3,5 mm-től
  • SW = 3,5 mm-ig
  • w = 2,1 mm
  • ØD = 6,0 mm