simturn AX vágóbetét, Whitworth menet, teljes profil, belső, Dmin=6,2 mm, lépés/perc=19, L2=15,2 mm

Cikkszám: A06.BS19.02.15.62 ML X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A06.BS19.02.15.62 ML X800
EAN / GTIN 4069769070088
Gyártó száma ANAYX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Whitworth-menet, teljes profil, belső
Dmin=6,2 mm, osztás/inch=19, L2=15,2 mm

Műszaki paraméterek:

  • d = 3,95 mm
  • LH = 18,0 mm
  • Szemmagasság (tól) = 1,337 mm
  • R = 0,183 mm
  • S = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • Fogaskerék/inch = 19
  • L2 = 15,2 mm
  • H1 = 0,856 mm