simturn AX vágóbetét, fúrás és ferdítés, Dmin=6,2,R=0,2, L2=25,4

Cikkszám: A06.4545.25.62 FR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.4545.25.62 FR X400
EAN / GTIN 4069769069303
Gyártó száma AJ5JX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrás és ferdítés
Dmin=6,2 ,R=0,2 , L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • a = 5,95 mm
  • S = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • LH = 28,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • t = 0,7 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • f = 2,95 mm