simturn AX vágóbetét, furatok fúrása, Dmin=6,2, R=0,2, L2=25,4

Cikkszám: A06.1830.25.62.20 YR X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.1830.25.62.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769067088
Gyártó száma AMJGX400
L-szám L23830 167
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Fúrások kiforgatása
Dmin=6,2, R=0,2, L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • d = 5,25 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • f = 2,95 mm
  • a = 5,95 mm
  • R = 0,20 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 28,0 mm