simturn AX vágóbetét, tengelyirányú hornyolás furatokban, teljes sugár, Dmin=6,2 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Cikkszám: A06.0200.15.01 AV R X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.0200.15.01 AV R X800
EAN / GTIN 4069769062397
Gyártó száma AB30X800
L-szám L23830 720
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Axiális hornyolás furatokban, teljes sugárban
Dmin=6,2 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 4,0 mm
  • R = 1,0 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • LH = 18,0 mm
  • f = 2,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,05)
  • L2 = 15,2 mm