simturn AX vágóbetét, teljes sugarú hornyok, Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Cikkszám: A06.0198.25.62 VR X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám A06.0198.25.62 VR X800
EAN / GTIN 4069769061710
Gyártó száma AT8MX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Teljes sugarú hornyok
Dmin=6,2, w=1,981, L2=25,4

Műszaki paraméterek:

  • tmax = 1,8 mm
  • w = 1,981 mm (tűrés +0,03)
  • R = 0,99 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 28,0 mm
  • a = 5,95 mm
  • L2 = 25,4 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • d = 3,95 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm