simturn AX vágóbetét, ferdítés, Dmin=1,R=0,2

Cikkszám: A06.0060.05.20 AF R X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám A06.0060.05.20 AF R X400
EAN / GTIN 4069769054101
Gyártó száma ABJYX400
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Élletöréshez
Dmin=1 ,R=0,2

Műszaki paraméterek:

  • LH = 13,0 mm
  • ØDmin (min. furat) = 1,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • f = 0,5 mm
  • κ = 60°
  • ØD = 6,0 mm
  • tmax = 4,0 mm