simturn AX forgácsolóbetét, esztergálás speciális keretlépcsővel, Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Cikkszám: A06.0030.20.62.20 YER X400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám A06.0030.20.62.20 YER X400
EAN / GTIN 4069769053470
Gyártó száma AS8DX400
L-szám L23830 886
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simturn AX vágóbetét
Esztergálás speciális forgácstörővel
Dmin=6,2 mm, R=0,2 mm, L2=20,3 mm

Műszaki paraméterek:

  • ap = 0,75 mm
  • ØD = 6,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (min. furat) = 6,2 mm
  • d = 5,70 mm
  • f = 2,95 mm
  • LH = 23,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 5,95 mm